1,1/2″-os Gépi dugókulcs bit foglalat 110 mm

Cikkszám: 6329530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6329530
EAN / GTIN 4010886632956
Gyártó száma 6329530

Leírás

Leírás:

DIN 3129, ISO 2725-2 szerinti kivitel
Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Belső négyszöghajtás DIN 3121 - H 40, ISO 1174 szerint
Acél, polírozott
Könyvjelző KB 6470 és KB 6475 95 mm-től
* Nem szabványosított mérethez
* Nem szabványosított

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 40,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1.1/2″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Beillesztési hossz: 120,0 mm
  • Betét Ø 1: 154,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 127,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 58,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: polírozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 110
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz