Leírás:
DIN 3129, ISO 2725-2 szerinti kivitel
Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Belső négyszöghajtás DIN 3121 - H 40, ISO 1174 szerint
Acél, polírozott
Könyvjelző KB 6470 és KB 6475 95 mm-től
* Nem szabványosított mérethez
* Nem szabványosított
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 40,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1.1/2″
- Meghajtás típusa: gépi működtetésű
- Beillesztési hossz: 110,0 mm
- Betét Ø 1: 130,0 mm
- Behelyezési Ø 2: 86,0 mm
- Behatolási mélység [mm]: 55,0 mm
- Teljes hossz [mm]: 110 mm
- Anyag: Acél
- Felület: polírozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 90
- Biztosító: Zárógyűrű és csap
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs