Univerzális szűrőkulcs 80-110 mm

Cikkszám: 6327670
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6327670
EAN / GTIN 4010886632765
Gyártó száma 6327670
L-szám L60160 2311

Leírás

Leírás:

Minden szokásos olajszűrőhöz és kerek csavaros csatlakozóhoz
Mozgatható fémszalag, nikkelezett
No. 37 kezelőfogantyúval

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 285 mm
  • Anyag: Fémszíj
  • Felület: nikkelezett
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 80-110
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz