Speciális fali konzol, merev 700-800mm, horganyzott acélból készült

Cikkszám: 63272
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63272
EAN / GTIN 4031405632721
Gyártó száma 063272
Gyártó MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • 1 szett, amely 1x jobbra, 1x balra

Jellemző:

  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Állítási tartomány: 100 mm
  • Faltávolság: 700 mm
  • Max. Faltávolság: 800 mm
  • Min. faltávolság: 700 mm
  • Falra szerelhető: Egyéni