Speciális fali konzol, merev 500-600mm, horganyzott acélból készült

Cikkszám: 63270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63270
EAN / GTIN 4031405632707
Gyártó száma 063270
L-szám L90110 1234

Leírás

Leírás:

  • 1 szett, amely 1x jobbra, 1x balra

Jellemző:

  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Állítási tartomány: 100 mm
  • Faltávolság: 500 mm
  • Max. Faltávolság: 600 mm
  • Min. faltávolság: 500 mm
  • Falra szerelhető: Egyéni