Horganyzott acélból készült létra 7 lépcsőfok

Cikkszám: 63264
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcső kivitele Sprosse
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63264
EAN / GTIN 4031405632646
Gyártó száma 063264
L-szám L90110 293

Leírás

Leírás:

  • Létra szélessége 520 mm
  • Méretek: 60 x 25 mm
  • Méretek: 30 x 30 mm
  • A lépcsőfokok kialakítása: eloxált alumínium és fényes alumínium bordázott lépcsőfokokkal, horganyzott acél és rozsdamentes acél perforált lépcsőfokokkal.

Jellemző:

  • Külső szélesség: 520 mm
  • Hossz: 1960 mm
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 7 fok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban