• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.
    • Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Áttolható kerepes hajtószár rövid nyéllel, 1/4 col

Cikkszám: 632600
Kedvezmény
32,33 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
556 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Teljes hossz 77 mm
Munkaszög 0 fok
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 632600
EAN / GTIN 4045197238405
Gyártó száma 632600
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Felhasználás:

Ideális szűk helyeken végzendő munkákhoz. Utánfogási szög 0°. Elveszíthetetlen áttolható négyszög jobbos és balos meghúzáshoz.

Szabvány:

Robusztus tömör keményfém rövid, karcsú alak. Különösen alkalmas szűk helyviszonyok között történő felhasználáshoz. A nyél végén ergonomikus ujjtámasszal. 15°-ban hajlított.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz