Falikonzol U-konzol, állítható 200-275mm, horganyzott acélból

Cikkszám: 63260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63260
    EAN / GTIN 4031405632608
    Gyártó száma 063260
    L-szám L90110 310

    Leírás

    Leírás:

    • Fali konzol állítható

    Jellemző:

    • Anyaga: Horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Állítási tartomány: 75 mm
    • Max. Faltávolság: 275 mm
    • Min. faltávolság: 200 mm
    • Falra szerelhető: U-konzol

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz