Fali konzol, állítható 165-205mm, horganyzott acélból

Cikkszám: 63250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63250
EAN / GTIN 4031405632509
Gyártó száma 063250
L-szám L90110 296

Leírás

Leírás:

  • Fali konzol állítható

Jellemző:

  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Állítási tartomány: 40 mm
  • Max. Faltávolság: 205 mm
  • Min. faltávolság: 165 mm
  • Falra szerelhető: Egyéni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz