Finomfogazású kerepes hajtószár, irányváltós, 1/4 col, forgatható markolattal és kioldóval

Cikkszám: 632395
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozó négyszög 1/4 coll
    Teljes hossz 120 mm
    Fogak száma 60
    Munkaszög 0 fok - 6 fok
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület krómozott
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 632395
    EAN / GTIN 3148518525961
    Gyártó száma R.360

    Leírás

    Kivitel:

    Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
    Kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos hajtáshoz.
    Hagyományos használat esetén 6°-os munkaszög, a forgatható markolat használata esetén 0°-os munkaszög.

    Szabvány:

    Robusztus tömör keményfém rövid, karcsú alak. Különösen alkalmas szűk helyviszonyok között történő felhasználáshoz. A nyél végén ergonomikus ujjtámasszal. 15°-ban hajlított.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Alkalmazható:

    Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz