„Zyklop Mini 3” irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col 1/4

Cikkszám: 632298 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8008 A Zyklop Mini 3
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Teljes hossz 87 mm
Fogak száma 60
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 632298 1/4
EAN / GTIN 4013288211699
Gyártó száma 05003793001

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Irányváltó karral jobbos és balos meghúzáshoz. A recézett tárcsa gyors csavarozást tesz lehetővé szűk helyzetekben, ha nincs elég hely a racsnizáshoz.

Szabvány:

Külső négyszögek DIN 3120-A 6,3 szerint rugozó golyóval, belső négyszögek DIN 3120 szerint.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz