2-es méretű menetfúró betét

Cikkszám: 63206098016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gyorscsere betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63206098016
EAN / GTIN 4014586224381
Gyártó száma 63206098016
L-szám L00010 775

Leírás

Leírás:

  • 2-es méretű menetvágó betétek
  • DIN 374/376 szerinti csapokhoz

Jellemző:

  • Menet M 14
  • Ø 11 mm
  • négyzet 9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz