Feszítőpatron

Cikkszám: 63206075004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítópatron

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63206075004
    EAN / GTIN 4014586177588
    Gyártó száma 63206075004
    L-szám L00010 211

    Leírás

    Leírás:

    • Nyakörv
    • Nyakörv- és lengőnyakörv-fogókarokhoz és menetvágó adapterekhez
    • M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

    Jellemző:

    • Ø 9 mm
    • négyzet 7 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz