Feszítőpatron

Cikkszám: 63206066008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítópatron

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63206066008
    EAN / GTIN 4014586177519
    Gyártó száma 63206066008
    L-szám L00010 88

    Leírás

    Leírás:

    • Nyakörv
    • Nyakörv- és lengőnyakörv-fogókészülékekhez és menetvágó adapterekhez
    • M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

    Jellemző:

    • Ø 6 mm
    • négyzet 4,9 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz