{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Teljes hossz | 115 mm | |
Fogak száma | 20 | |
Munkaszög | 18 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
csuklós fejjel | nem | |
billenthető fej | nem | |
kioldóval | nem | |
kalapács funkcióval | nem | |
QuickRelease-zel | nem | |
Racsnis fej, leoldható a markolatról | nem | |
forgatható markolattal | nem | |
Felfogó furat a nyél végén | nem | |
Termék fajtája | Racsni | |
USP1 | irányváltós | |
USP2 | golyós rögzítéssel, 18°-os munkaszöggel, 115 mm hosszú, polírozott fejjel |
Cikkszám | 632060 1/4 | |
EAN / GTIN | 4000896038558 | |
Gyártó száma | 863P |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Irányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, Típus: 1/4
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
53,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 111 darabszám azonnal szállítható
28,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 967 darabszám azonnal szállítható
46,00 €
30,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
755 darabszám azonnal szállítható
50,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Munkaszög | 18 fok | 10 fok | 10 fok | 5 fok |
Teljes hossz | 115 mm | 125 mm | 115 mm | 116 mm |
Fogak száma | 20 | 36 | 36 | 72 |
Termék fajtája | Racsni | Racsni | Racsni | Racsni |