Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Irányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col

Cikkszám: 632060
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Teljes hossz 115 mm
Fogak száma 20
Munkaszög 18 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
csuklós fejjel nem
billenthető fej nem
kioldóval nem
kalapács funkcióval nem
QuickRelease-zel nem
Racsnis fej, leoldható a markolatról nem
forgatható markolattal nem
Felfogó furat a nyél végén nem
Termék fajtája Racsni
USP1 irányváltós
USP2 golyós rögzítéssel, 18°-os munkaszöggel, 115 mm hosszú, polírozott fejjel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 632060
Gyártó száma 863P

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Külső négyszögek DIN 3120-A 6,3 szerint rugozó golyóval, belső négyszögek DIN 3120 szerint.
DIN 3122-D 6,3

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz