5 db 225 x 1,1 mm-es ″nehézfűrészlap″ 225 x 1,1 mm

Cikkszám: 631989000
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631989000
EAN / GTIN 4007430170736
Gyártó száma 631989000

Leírás

Leírás:

  • Stabil, precíz, nagy igénybevételre, dugattyús fűrészlapok > 1,0 mm vastagságban.

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 1,1 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: S 1126 CHF
  • Teljes hossz: 225 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyagalkalmasság: Fémlemez 4-10 mm / csövek és profilok Ø 20-175 mm / csővágó berendezésekhez / bontási és felújítási munkákhoz / egyenes, pontos és gyors vágásokhoz
  • Termékleírás: Stabil, precíz, kemény alkalmazás-hez, 1,0 mm-nél vastagabb szablyafűrészekhez
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz