5 db 300 x 1,25 mm-es ″nehéz fa + fém″ kardfűrészlap

Cikkszám: 631987000
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631987000
EAN / GTIN 4007430122797
Gyártó száma 631987000

Leírás

Leírás:

  • Gyors, stabil, nehéz munkákhoz, dugattyús fűrészlapok
  • 1,0 mm vastagságban

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 1411 VF szabványnak
  • Teljes hossz: 300 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyag alkalmasság: Fa / fa körmökkel / műanyagok / forgácslapok 10-250 mm
  • Termékleírás: Gyors, stabil, nehéz munkákhoz, 1,0 mm-nél vastagabb szablyafűrészek
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz