5 db kardfűrészlap ″univerzális fa + fém″ 200 x 1,25 mm

Cikkszám: 631915000
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631915000
EAN / GTIN 4007430084132
Gyártó száma 631915000
L-szám L01750 573

Leírás

Leírás:

  • Univerzális és gyors minden anyagban

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 3456 XF szabványnak
  • Teljes hossz: 200 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyag alkalmasság: Fa / fa körmökkel / fém betétek Ø 5-150 mm / lemezek / csövek / profilok 3-18 mm / műanyagok 5-150 mm
  • Termékleírás: Univerzális és gyors minden anyagban
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: Progresszív

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz