Rátűzőkulcs Torx®-hoz, TiN bevonatú, 1/4 col rövid TX30

Cikkszám: 631833 TX30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX30
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profilméret A 5,5 mm
⌀ a meghajtott oldalon 12 mm
Hossz 28 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület TiN
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631833 TX30
EAN / GTIN 4000896037063
Gyártó száma 8502-T30

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
TiN bevonatú pengék az extrém nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Optimálisan alkalmas tartós terhelésekhez, mint pl. sorozat csavarozásokhoz.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, TiN bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz