2 darab ″expert öntöttvas″ 225 x 1,25 mm-es dugattyús fűrészlap

Cikkszám: 631818000
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631818000
EAN / GTIN 4007430123022
Gyártó száma 631818000
L-szám L01750 1750

Leírás

Leírás:

  • Nagyon hosszú szerszám élettartam a keményfém bevonatnak köszönhetően (szemcse 30)
  • Kifejezetten öntött acélcsövekhez, téglához, üvegszál erősítésű műanyagokhoz és epoxihoz használható.

Jellemző:

  • Változat: HM-bevonatú / gabona 30
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: S 1130 Riff
  • Teljes hossz: 225 mm
  • Anyagtervezés: HM
  • Anyag alkalmasság: Öntött acélcsövek Ø max. 6″ / tégla / műanyag (GRP)
  • értékesítési egység: 2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz