Kalapácsfúró SDS-plus Pro4 (2C) / 22 x 550/600 mm

Cikkszám: 631811000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631811000
EAN / GTIN 4007430444653
Gyártó száma 631811000

Leírás

Leírás:

  • Legnagyobb fúrási sebesség a súrlódás csökkentésével és a véső alakú fúrófej speciális vágóél-geometriájának köszönhetően javított ütésátvitel
  • Stabil és tartós középpont a pontos fúráshoz
  • A teljesítménytörők mikrorepedéseket okoznak az anyagban az érezhetően gyorsabb fúrási előrehaladás érdekében
  • A megnövelt erősítőfázisok csökkentik a beakadás valószínűségét erősítőbetétekre történő ütések esetén
  • Nagy térfogatú 2-es fúrófej. spirálgeometria magerősítéssel a fúrópor gyors továbbítása és a maximális törésállóság érdekében
  • Betonban való használatra, falazat, természetes kő, gránit

Jellemző:

  • Munkahossz: 550 mm
  • Átmérő: 22 mm
  • Teljes hossz: 600 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz