V2A rozsdamentes acél mellvéd

Cikkszám: 63181
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Áthidaló létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63181
    EAN / GTIN 4031405631816
    Gyártó száma 063181

    Leírás

    Leírás:

    • Ráccsal
    • Átjárószélesség 536 mm, különleges szélességek kérésre
    • Ajánlás a leereszkedésnél történő lezáráshoz: Állítható fali konzolok vagy lábtáblák
    • Lefelé vezető létra: hossza 1220 mm, a helyszínen hosszra vágva
    • Lefelé vezető létra: hossza 1.220 mm

    Jellemző:

    • Átjáró szélessége: 536 mm
    • Be-/kiszállás: Tetőtér-tető
    • Hossz: 1000 mm
    • Tiszta hossz: 880 mm
    • Anyaga: Horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz