{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX27 | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profilméret A | 5 mm | |
⌀ a meghajtott oldalon | 12,5 mm | |
Hossz | 36 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631809 TX27 | |
EAN / GTIN | 4062406265397 | |
Gyártó száma | 631809 TX27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid, Torx® profil: TX27
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
8,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
339 darabszám azonnal szállítható
6,48 €
1,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 12,5 mm | 11 mm |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 36 mm | 25 mm |
Torx® profil | TX27 | TX27 |
Profilméret A | 5 mm | 5 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |