Szívótömlő Ø 35mm,L-1,75 m,A-58/35mm

Cikkszám: 631751000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631751000
EAN / GTIN 4007430443922
Gyártó száma 631751000

Leírás

Leírás:

  • Forgócsuklóval és bajonettcsatlakozóval
  • Szokásos felszerelés az AS 20 L-hez

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, külső: 27 mm
  • Bajonett csatlakozás: 1
  • Forgáskompenzáció: Mindkét oldalon
  • Tömlő hossza: 1,75 m..
  • Tömlő Ø, külső: 45 mm
  • Tömlő Ø, belül: 38 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz