{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 3 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 12 mm | |
Hossz | 100 mm | |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
gömbvégű fejjel | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631745 3 | |
EAN / GTIN | 4045197559791 | |
Gyártó száma | 631745 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col, gömbvégű fejjel hosszú, Hatszög: 3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
725 darabszám azonnal szállítható
8,57 €
2,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható
10,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
459 darabszám azonnal szállítható
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
gömbvégű fejjel | igen | igen | igen |
Hatszög | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |