6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col, gömbvégű fejjel hosszú 5 mm

Cikkszám: 631743 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
⌀ a meghajtott oldalon 12 mm
Hossz 100 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Kivitel hosszú
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
gömbvégű fejjel igen
tartógyűrűvel nem
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631743 5
EAN / GTIN 4062406235130
Gyártó száma 631743 5

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col, gömbvégű fejjel hosszú 5 mm

6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col, gömbvégű fejjel hosszú 5 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható
10,51 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ a meghajtott oldalon 12 mm 12,5 mm
Profil 6-szög csavarhúzó 6-szög rátűzőkulcs
Csatlakozó négyszög 1/4 coll 1/4 coll
Hossz 100 mm 100 mm
gömbvégű fejjel igen igen
Alapanyag Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz