6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col, gömbvégű fejjel hosszú 6 mm

Cikkszám: 631739 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
302 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 6 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
⌀ a meghajtott oldalon 12,5 mm
Hossz 100 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
gömbvégű fejjel igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631739 6
EAN / GTIN 4062406265243
Gyártó száma 631739 6

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col, gömbvégű fejjel hosszú 6 mm

6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col, gömbvégű fejjel hosszú 6 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
302 darabszám azonnal szállítható
10,51 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 221 darabszám azonnal szállítható
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ a meghajtott oldalon 12,5 mm 12 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs 6-szög csavarhúzó
Csatlakozó négyszög 1/4 coll 1/4 coll
gömbvégű fejjel igen igen
Hatszög 6 mm 6 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz