6-szög rátűzőkulcs, TiN bevonatú 1/4 col rövid 2,5 mm

Cikkszám: 631733 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2,5 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
⌀ a meghajtott oldalon 12 mm
Hossz 28 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631733 2,5
EAN / GTIN 4000896036837
Gyártó száma 8501-2.5

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
TiN bevonatú pengék az extrém nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Optimálisan alkalmas tartós terhelésekhez, mint pl. sorozat csavarozásokhoz.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, TiN bevonattal.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz