Kalapácsfúró SDS-plus P4P / 18,0 x 450 mm

Cikkszám: 631704000
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 631704000
    EAN / GTIN 4007430436924
    Gyártó száma 631704000
    L-szám L01750 1142

    Leírás

    Leírás:

    • Intelligens geometria és minőség a legapróbb részletekig a hosszú élettartam, a precíz fúrás és a maximális simaság érdekében még a legkeményebb körülmények között is
    • Nagyobb biztonság az optimális szimmetrikus fejgeometriának köszönhetően, 4 tömör keményfém vágóéllel, amely nem akad be merevítéssel kapcsolatos ütések esetén
    • Még Ø 16 mm-ig: Innovatív, hegesztett tömör keményfém fejjel a maximális élettartamért és nagyobb pornyílásokkal a legnagyobb fúrási sebességért
    • A teljesítménytörők mikrorepedéseket okoznak az anyagban az érezhetően gyorsabb fúrási előrehaladásért
    • Kis rezgésmentes fúrás a 4 spirálos vario-spirálnak köszönhetően. A 2 nagy térfogatú spirál megbízhatóan és gyorsan eltávolítja a fúróport a fúrólyukból, a két megerősített spirál további biztonságot és stabilitást nyújt.
    • A kiváló minőségű speciális acélnak köszönhetően rendkívül törhetetlen
    • Nagyon hosszú élettartam akár 50%-kal több körkörös, tiplifúrásra alkalmas fúrólyukhoz
    • Szakmai felhasználásra falazatban, betonban és vasbetonban.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 400 mm
    • Átmérő: 18 mm
    • Teljes hossz: 450 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz