Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz E4

Cikkszám: 631515 E4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
707 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil E4
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profilméret A 3,8 mm
Profil oldali ⌀ 5,4 mm
Hossz 25 mm
Profil Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631515 E4
EAN / GTIN 4045197493354

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz