5 db 225 x 0,9 mm-es ″hajlékony fém″ kardfűrészlap

Cikkszám: 631494000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631494000
EAN / GTIN 4007430440860
Gyártó száma 631494000
L-szám L01750 572

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, rugalmas, dugattyús fűrészlapok < 1,0 mm vastagságban.

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 0,9 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: S 1122 BF
  • Teljes hossz: 225 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyagalkalmasság: Fémlemez 3-8 mm / csövek / profilok Ø 10-175 mm / süllyesztett vágások
  • A termék leírása: Törésálló, rugalmas, kardfűrészlapok < 1,0 mm vastagságúak
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,8 mm / 14 TPI

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz