5 db ″hajlékony fém fűrészlap″ 150 x 0,9 mm 150 x 0,9 mm

Cikkszám: 631491000
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631491000
EAN / GTIN 4007430440969
Gyártó száma 631491000
L-szám L01750 1302

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, rugalmas, dugattyús fűrészlapok < 1,0 mm vastagságban.

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 0,9 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: S 922 BF
  • Teljes hossz: 150 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyagalkalmasság: Lapok 3-8 mm / csövek / profilok Ø 10-100 mm
  • A termék leírása: Törésálló, rugalmas, kardfűrészlapok < 1,0 mm vastagságúak
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,8mm / 14 TPI

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz