• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

5 db ″hajlékony fém″ 150 x 0,9 mm-es dugattyús fűrészlap

Cikkszám: 631454000
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 631454000
EAN / GTIN 4007430440983
Gyártó száma 631454000
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, rugalmas, dugattyús fűrészlapok < 1,0 mm vastagságban.

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 0,9 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 922 EF szabványnak
  • Teljes hossz: 150 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyagalkalmasság: Lapok 0,7-3 mm / profilok Ø 0,5-100 mm / profilok 0,5-100 mm
  • A termék leírása: Törésálló, rugalmas, kardfűrészlapok < 1,0 mm vastagságúak
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,4mm / 18 TPI

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz