SDS-plusz üreges véső 250 x 22 mm

Cikkszám: 631422000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631422000
EAN / GTIN 4007430426581
Gyártó száma 631422000
L-szám L01750 1421

Leírás

Leírás:

  • A speciálisan edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és eredményes munkát biztosít
  • Betonban, falazatban, természetes kőben való használatra
  • Betonban lévő keskeny csatornák vágására.

Jellemző:

  • Teljes hossz: 250 mm
  • Véső alakja: Üreges véső
  • Vágási szélesség: 22 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz