HSS Nova 50 magfúrógép 3/4-es hegesztőcsonkkal

Cikkszám: 63134600052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szár: Weldonschaft
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
Névleges ⌀ DC 60 mm
Szerszámanyag HSS
Szár Weldonschaft
Fúró ⌀ 60 mm
Fogásmélység 50 mm
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63134600052
EAN / GTIN 4014586616421
Gyártó száma 63134600052
L-szám L00010 2090

Leírás

Leírás:

  • HSS Nova 50 magfúró 3/4-es Weldon tartóval
  • Hosszú élettartam. Metrikus méretek, vágási mélység 50 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 50 mm
  • fúró-Ø 60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz