HSS Dura 25 magfúrógép 3/4-es Weldon adapterrel

Cikkszám: 63134560075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szár: Weldonschaft
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
Névleges ⌀ DC 56 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag HSS
Szár Weldonschaft
Fúró ⌀ 56 mm
Fogásmélység 25 mm
Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63134560075
EAN / GTIN 4014586616254
Gyártó száma 63134560075
L-szám L00010 4193

Leírás

Leírás:

  • HSS Dura 25 magfúró 3/4 in Weldon tartóval
  • TiN felületi bevonat a kiváló szerszám élettartam és a legjobb siklási tulajdonságok érdekében
  • metrikus méretek, vágási mélység 25 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 25 mm
  • fúró-Ø 56 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz