HSS Dura 50 magfúrógép 3/4-es Weldon adapterrel

Cikkszám: 63134480076
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Magfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63134480076
    EAN / GTIN 4014586615790
    Gyártó száma 63134480076
    L-szám L00010 4304

    Leírás

    Leírás:

    • HSS Dura 50 magfúró 3/4 in Weldon tartóval
    • TiN felületi bevonat a kiváló szerszám élettartam és a legjobb siklási tulajdonságok érdekében
    • metrikus méretek, vágási mélység 50 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység 50 mm
    • fúró-Ø 48 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz