HSS SPECIAL magfúró 3/4-es Weldon csatlakozóval

Cikkszám: 63134350301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szár: Weldonschaft
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
Névleges ⌀ DC 35 mm
Szerszámanyag HSS
Szár Weldonschaft
Fúró ⌀ 35 mm
Fogásmélység 25 mm
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63134350301
EAN / GTIN 4014586635200
Gyártó száma 63134350301
L-szám L00010 4231

Leírás

Leírás:

  • HSS SPECIAL magfúró 3/4-es Weldon tartóval
  • Hosszú élettartam. Többrétegű anyagok fúrásához egy műveletben

Jellemző:

  • Vágási mélység 25 mm
  • fúró-Ø 35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz