HSS Dura 25 magfúrógép 3/4-es Weldon adapterrel

Cikkszám: 63134320075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63134320075
EAN / GTIN 4014586614380
Gyártó száma 63134320075
L-szám L00010 2624

Leírás

Leírás:

  • HSS Dura 25 magfúró 3/4 in Weldon tartóval
  • TiN felületi bevonat a kiváló szerszám élettartam és a legjobb siklási tulajdonságok érdekében
  • metrikus méretek, vágási mélység 25 mm

Jellemző:

  • Vágásmélység 25 mm
  • fúró-Ø 32 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz