Porelszívó adapter DDE 72

Cikkszám: 631343000
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
Termék fajtája Fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631343000
EAN / GTIN 4007430282835
Gyártó száma 631343000

Leírás

Leírás:

  • Porszívóadapter a fúrópor fúrólyuknál történő elszívásához
  • Fúrókhoz és fúrószárakhoz ø 6 - 72 mm között. ␍A csatlakozó ø 37 mm kívül / ø 32 mm belül␍
  • A 2 kamrás rendszernek és a habgumitömítésnek köszönhetően megbízhatóan tart szinte minden (még egyenetlen) felületen, valamint vakolaton, természetes kövön, faforgács tapétán is. Minimális fúrópor maradványok a falakon és a tapétán
  • Az adapter a meglévő szívótömlőre csatlakoztatható. A porszívó vákuumja az adaptert az adott aljzathoz tartja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz