ISA 18 LTX 24 porelszívó

Cikkszám: 631341890
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
Cikkszám 631341890
EAN / GTIN 4007430325426
Gyártó száma 631341890

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül könnyű és kompakt porelszívó a beton, kő és falazat pormentes fúrásához
  • Egyszerű, szerszám nélküli felszerelés a KHA 18 LTX BL 24 Quick akkus kalapácsra
  • ideális a fej fölött vagy porérzékeny területeken végzett munkákhoz
  • Egészségbarát munkavégzés a HEPA-nak köszönhetően
  • A HEPA- szűrőnek köszönhetően a legapróbb porszemcséknek
  • Pontos beállítás a különböző fúrási mélységekhez és fúróhosszokhoz
  • Szerszám nélkül cserélhető elszívófej alacsony kopású kefékkel
  • 3 másodperces utókezelési idő a maradék por elszívásához a fúrólyukból
  • Egyszerű ürítés, átlátszó gyűjtőtartály, pl. pl. 160 db Ø 6 / 40 mm-es fúrólyukhoz
  • 100%-os fúrási teljesítmény aktív porelszívással a saját motoros meghajtásnak köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz