HSS Dura 25 magfúró QuickIN adapterrel

Cikkszám: 63133310067
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
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
Névleges ⌀ DC 31 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag HSS
Fúró ⌀ 31 mm
Fogásmélység 25 mm
Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63133310067
EAN / GTIN 4014586614328
Gyártó száma 63133310067
L-szám L00010 2643

Leírás

Leírás:

  • HSS Dura 25 magfúró QuickIN tartóval
  • TiN felületi bevonat a kiváló szerszám élettartam és a legjobb siklási tulajdonságok érdekében
  • metrikus méretek, vágási mélység 25 mm

Jellemző:

  • Vágásmélység 25 mm
  • fúró-Ø 31 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz