HSS Dura 50 magfúró QuickIN-foglalattal

Cikkszám: 63133200068
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63133200068
EAN / GTIN 4014586612911
Gyártó száma 63133200068
L-szám L00010 1684

Leírás

Leírás:

  • HSS Dura 50 magfúró QuickIN tartóval
  • TiN felületi bevonat a kiváló szerszám élettartam és a legjobb siklási tulajdonságok érdekében
  • metrikus méretek, vágási mélység 50 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 50 mm
  • fúró-Ø 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz