HSS Nova 50 magfúró QuickIN adapterrel

Cikkszám: 63133140052
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
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
Névleges ⌀ DC 14 mm
Szerszámanyag HSS
Fúró ⌀ 14 mm
Fogásmélység 50 mm
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63133140052
EAN / GTIN 4014586611938
Gyártó száma 63133140052
L-szám L00010 1749
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • HSS Nova 50 magfúró QuickIN tartóval
  • Hosszú élettartam. Metrikus méretek, vágási mélység 50 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 50 mm
  • fúró-Ø 14 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz