Kör alakú vágóeszköz BAS 261 / 318

Cikkszám: 631327000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631327000
EAN / GTIN 4007430310804
Gyártó száma 631327000

Leírás

Leírás:

  • Max. Szabad magasság:
  • BAS 261 Precíziós: 30 mm
  • BAS 318 Precíziós: 105 mm
  • Körvágásokhoz vagy kúpos vágásokhoz (ferde asztallal)
  • A görbe vágásokhoz 6 mm-es szalagfűrészlap szükséges.

Jellemző:

  • Alkalmas: Szalagfűrészek / BAS 261 Precision / szalagfűrészek / BAS 318 Precision

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz