TCT lyukfűrész QuickIN PLUS tartóval

Cikkszám: 63131045010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63131045010
EAN / GTIN 4014586334011
Gyártó száma 63131045010
L-szám L00010 2315

Leírás

Leírás:

  • VolframKeményfém lyukfűrész QuickIN PLUS tartóval
  • optimális szerszámélettartammal rendelkező volfrámKeményfém hegyű fúrófej hatékony fúrási munkákhoz lemezekben 4,0 mm anyagvastagságig
  • metrikus méretek, vágási mélység 4 mm

Jellemző:

  • Vágásmélység 4 mm
  • fúró-Ø 45 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz