HM Ultra 100 magfúró Weldon 32 tartóval

Cikkszám: 63127816010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Magfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63127816010
    EAN / GTIN 4014586425061
    Gyártó száma 63127816010
    L-szám L00010 3218

    Leírás

    Leírás:

    • HM Ultra 100 magfúró Weldon 32-es tárcsával
    • Maximális szerszám élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Metrikus méretek, vágási mélység 100 mm. Belső furat 8 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység 100 mm
    • fúró-Ø 75 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz