HM Ultra 50 magfúró QuickIN MAX-/ Weldon 32 adapterrel

Cikkszám: 63127808010
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
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
Névleges ⌀ DC 90 mm
Szerszámanyag HM
Fúró ⌀ 90 mm
Fogásmélység 50 mm
Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63127808010
EAN / GTIN 4014586424989
Gyártó száma 63127808010
L-szám L00010 3266
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • HM Ultra 50 magfúró QuickIN MAX/ Weldon 32 tartóval
  • Maximális élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Metrikus méretek, vágási mélység 50 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 50 mm
  • fúró-Ø 90 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz