HM Ultra 75 magfúrógép 3/4-es hegesztőcsonkkal

Cikkszám: 63127791010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63127791010
EAN / GTIN 4014586353548
Gyártó száma 63127791010
L-szám L00010 2443

Leírás

Leírás:

  • HM Ultra 75 magfúró 3/4-es Weldon tartóval
  • Maximális szerszám élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Metrikus méretek, vágási mélység 75 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 75 mm
  • fúró-Ø 24 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz